Nosná svorka, typ BD
Nosná spona, typ BD
SVR-BD-RIM-(HDG)-M12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Má rovnou plošku, která umožňuje úplné utažení matice nebo hlavy šroubu.
Nosná spona slouží k upevnění na hranách. Spona pevně uchopí hrany příruby profilu a příchytky.
Nosná spona není vhodná pro příčné zatížení!
Doporučené zatížení v tahu
Hodnoty platí pro sevřený spoj (4 šrouby) při zatížení ve směru osy šroubu.
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro šroub (d1) | M12 | 
| Vzdálenost (c1) | 6,5 mm | 
| Min. šířka upnutí (c1) | 6,5 mm | 
| Vzdálenost od konce svorky k začátku vrtaného otvoru (b1) | 15 mm | 
| Šířka (b2) | 31,5 mm | 
| Výška (h1) | 12 mm | 
| Výška vačky (h2) | 12 mm | 
| Materiál | SGI | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Utahovací moment | 35 Nm | 
| Tažná síla při přímém tahu | 17,3 kN | 
| Jiná norma | WN 485-2 |