Nosná spona, typ WER
Nosná spona, typ WER
SVNOSN-VYR-(ZNZ)-(0,8-3MM)-D6,5MM
Obj. č. 0971821101
EAN 4038898283584
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Min./max. rozsah sevření | 0,8-3 mm | 
| Max. hmotnost zatížení | 45 kg | 
| Průměr instalace (ØA) | 7 mm | 
| Průměr díry (B) | 6,5 mm | 
| Užitečná délka (C) | 45 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Zinkové lamely |