Nosná spona VARIFIX® TS
Nosná spona VARIFIX TS, ocel žár. poz.
Obj. č. 0862900512
EAN 4050642976696
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměry otvoru: 13 mm, pro závitové tyče nebo šrouby do velikosti M12
- Nosnost stupně 4.6: 10 kN, nosnost stupně 5.6: 12 kN
- Upevnění pomocí kombinované posuvné matice
Datové listy(X)
Pro upevňování montážních lišt k nosníkům tvaru H nebo T s tloušťkou příruby 10-25 mm
![]() | |
Rozsah upnutí (k) | 20 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka (L) | 45 mm |
Šířka (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 121,099 g |
Materiál | Ocel |