Nosič desek
Nosič desek vidlicový
NOSIČ DESEK 10 - 65MM 75KG
Obj. č. 071567 45
EAN 4011231746137
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně pevný úchop a dlouhá životnost
Díky upínacím čelistem z vysoce kvalitního plastu s potahem z vulkanizované gumy.
Nedochází k blednutí barev
Čirý gumový potah zabraňuje odírání barev z čelistí na obrobek.
Práce bez námahy
Ergonomicky tvarované madlo
Ohebné provedení
Díky vidlicovému tvaru lze vidlice zatlačit do zdvihaného dílu zepředu z obou stran.
Nevhodný pro použití s jeřábem, zvedákem apod.
Datové listy(X)
Vhodný pro přepravu dřevotřískových desek, dřevěných panelů, plechu, skla, nábytku a armatur
| Min./max. šířka upnutí | 0-60 mm | 
| Max. hmotnost zatížení | 120 kg | 
| Délka | 240 mm | 
| Výška | 170 mm | 
| Šířka | 150 mm |