Nosič U80 W-SL
Nosič U80 W-SL
Obj. č. 0862991800
EAN 4049557177076
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 600 cm |
Výška (H) | 80 mm |
Šířka (B) | 45 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 8 mm |
Průměr vývrtu (RL) | 18 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 50 mm |
Vzdálenost1 (A) | 50 mm |
Povrch | Žárově zinkováno v dávkách |
Materiál | Ocel |
Hmotnost na metr | 8500 g |