Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Normál kábelösszekötő dugaszolóaljzat Négybemenetes/-kimenetes típus, szerelvényekkel kompletten

Normál kábelösszekötő doboz, 4 be-/kimenet, szerelt
KÁBELÖSSZEKÖTŐ DOBOZ

Cikksz. 051096001

EAN 4011231442848

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Normál kábelösszekötő dugaszolóaljzat Négybemenetes/-kimenetes típus, szerelvényekkel kompletten

Cikksz. 051096001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Négybemenetes/-kimenetes típus, szerelvényekkel kompletten
  • Vízálló ház

  • Zárószerkezet: 2 rögzítőrúd

  • Csatlakozó: 2 db 1 furatos kábelátvezető, 2 db 2 furatos kábelátvezető

  • Rögzítés: 2 furat, 5,5 mm, tengelytávolság 90 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ház anyaga

Műanyag

Fedél anyaga

Alumínium

Hosszúság

150 mm

Szélesség

93 mm

Magasság

45 mm

Tartalmaz: Normál kábelösszekötő dugaszolóaljzat Négybemenetes/-kimenetes típus, szerelvényekkel kompletten:
1 x
Aljzatbetét

CSATLAKOZÓ-TÖMB-8PÓLUS-32SARU

Mennyiség: 1 x