Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nitrogén-nyomáscsökkentő

Nitrogén-nyomáscsökkentő
NITROGÉN-NYOMÁSCSÖKKENTŐ-0-35-BAR

Cikksz. 0764000560

EAN 4046778012063

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nitrogén-nyomáscsökkentő

Cikksz. 0764000560
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
  • Szivárgásvizsgálatok a légkondicionáló rendszerben, a magas nyomáson (max. 15 bar) a hézagon kiszökő nitrogén által okozott hanghatás alapján

  • Beállítási tartomány: 0 és 35 bar között; öblítésre is használható
Megjegyzés

Csak folyadékmentesített légkondicionálón használható!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

2129,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tömlőkészlet

TÖMLŐCSOMAG-NITROGÉN

Légkondicionáló rendszerek nitrogénnel történő tisztításához