Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ni-MH akumulátor, předem nabitý

Ni-MH akumulátor, předem nabitý
NABÍJECÍ AKKU NIMH MICRO AAA R03 UM4

Obj. č. 0827311

EAN 4050382034236

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ni-MH akumulátor, předem nabitý

Obj. č. 0827311

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kombinuje výhody akumulátorů Ni-MH s výhodami primárních baterií

Předem nabitý akumulátor


Připraveno k okamžitému použití



Lze ponechat v pohotovostním režimu po dobu delší než rok bez nutnosti nabíjení



Nízká míra samovolného vybíjení


  • I po 1 roce bez zatížení je k dispozici přibližně 85 % jmenovité kapacity

  • Vhodné i pro použití v zařízeních s nízkými požadavky na napájení


Vhodné pro rychlé nabíjení


Umožňuje nabíjení pomocí běžných nabíječek baterií NiMH



Pro univerzální použití


Je vhodný pro použití v zařízeních s vysokými i nízkými požadavky na napájení (např. digitální fotoaparát nebo nástěnné hodiny)



Nepodléhá vlivům počasí


Vhodnější pro použití za nízkých teplot než běžné baterie NiMH



Žádný paměťový efekt



Až 1000 dobití


Ekologicky šetrný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro digitální kamery, nástěnné hodiny, měřicí zařízení a jiné.

Označení baterie

Mikro AAA; R03; UM4

Jmenovité napětí

1,2 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

800 mAh

Typ akumulátoru / baterie

NiMH

Hmotnost výrobku (na kus)

11,250 g

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Víceúčelová nabíječka Pro 5

STOLNÍ NABÍJEČKA PRO 5(240V AC/12V DC)

Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 1800 mA představuje dokonalou kombinaci nabíječky a zkušební stanice.