Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Neutralsilikon Plus

Neutralsilikon Plus
SILDI-NEUT-PLUS-TRANSPARENT-310ML

Art.-Nr. 08923101

EAN 4045989831319

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Neutralsilikon Plus

Art.-Nr. 08923101
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
Universeller Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich mit mittlerer Beanspruchung.

Universelle Einsatzbereiche:


Für fast alle Einsatzbereiche mit mittlerer Beanspruchung geeignet.



Gute Materialverträglichkeit


Verursacht keine Korrosion auf Metallen.



Weitere Vorteile:


  • Alterungs-, witterungs- und UV-beständig

  • Dauerelastisch

  • Bitumenverträglich (außer transparent)


Typische Untergründe:


ohne Voranstrich: alle Arten von Metall (außer Blei), Holz, Glas, Emaille, Fliesen, kunststoff beschichtete Platten, Hart-PVC mit Voranstrich: Beton, Kalksandstein, Klinker, Ziegel, Gips, Putz

Hinweis

Die Farbangaben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anschluss-, Dehn- und Dichtfugen im Innenund Außenbereich. Art.-Nr. 0892 310 1 Transparent: speziell eingestellte Qualität für Glasabdichtungen.

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis

Fungizide Ausstattung

Nein

Farbe

Transparent

Hautbildezeit min.

10 min

UV-Beständigkeit

Ja

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Dichte

1 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Hautbildezeit min./max. / Bedingung

10-15 min / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 150 °C

Anstrichverträglichkeit

Ja

Überstreichbar/Überlackierbar

Nein

Härte nach Shore A

19

Bruchdehnung min.

300 %

Bruchdehnung Bedingung

bei 2 mm Film

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-6MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff
x 1 St.
Handdruck-Kartuschenpistole Basic

HNDDRKPIST-KART-MET-310ML

Einfache Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit genieteten Verstrebungen
x 1 St.
Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen

KARTPIST-DL-KOMBIFIX

Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)
x 1 St.
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-5LTR

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet