Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Neutrální silikon Plus

Neutrální silikon Plus
SILIKON NEUTRAL UNI - TRANSPARENT 310ML

Obj. č. 08923101

EAN 4045989831319

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Neutrální silikon Plus

Obj. č. 08923101
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
Univerzální těsnicí prostředek pro středně náročné vnitřní a venkovní rozpínací spoje.

Pro univerzální použití:


Pro téměř všechna použití se středním zatížením.



Vynikající materiálová tolerance


Nepůsobí korozivně na kovy.



Další výhody:


  • Je odolná vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření

  • Trvale elastická

  • Kompatibilní s asfaltem (kromě průhledného)


Obvyklé podklady:


Bez základního nátěru: všechny typy kovů (kromě olova), dřeva, skla, smaltu, dlaždic, desek potažených plastem, uPVC. Se základním nátěrem: beton, vápenopískové cihly, slínek, cihly, sádrokarton, sádra

Upozornění

Skutečné barvy se mohou vlivem technologie tisku poněkud lišit.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spojování, roztahování a těsnění spojů uvnitř i venku. Obj. č. 0892 310 1 průhledný: speciální kvalita pro těsnění skla.

Obsah balení

310 ml

Chemická báze

Neutrálně zesítěné silikony, na bázi oximu

Fungicidní úprava

Ne

Barva

Transparentní

Min. čas tvoření škraloupu

10 min

Odolnost vůči UV záření

Ano

Dlouhodobá absorpce pohybu

25 %

Hustota

1 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Min./max. čas tvoření škraloupu / podmínky

10-15 min / při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Rychlost úplného vytvrzení / podmínky

2 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Doba použitelnosti od data výroby

18 Měsíce

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-50 až 150 °C

Snášenlivost nátěrů

Ano

Lze přetírat / přelakovat

Ne

Tvrdost podle Shoreho A

19

Min. tažnost při přetržení

300 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

Film 2 mm

Třída stavebních hmot

0 - nehodí se

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na kartuše

NŮŽ PRO KARTUŠE

Pro řezání plastových kazet a přesný přířez plastových aplikačních trysek na požadovanou délku a úhel
x 1 ks
PE těsnicí hmota výplňová

PE TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PR. 6MM

Neobsahuje silikon, účinná a pevná výplň spár
x 100 m
Ruční pistole na kartuše, vysoce kvalitní

PISTOLE NA KARTUŠE RUČNÍ

Vysoce kvalitní zpracování, polootevřené provedení, z ocelového plechu s plastovou rukojetí
x 1 ks
Ruční těsnicí pistole na kartuše Basic

RUČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE 310, RÁMOVÁ

Jednoduchá konstrukce, polootevřené provedení, z ocelového plechu s nýtovanými výztuhami
x 1 ks
Pneumatická aplikační pistole Kombifix na kartuše 310 ml

STŘÍKACÍ PISTOLE K+D COMBI

Možnost kombinované aplikace (standardní a nástřiková těsnicí hmota)
x 1 ks
Vyhlazovací prostředek na těsnicí hmoty

VYHLAZOVACÍ PROSTŘ. PRO SILIKON 5 L

Univerzální vyhlazovací prostředek vhodný pro všechny typy těsnicích hmot