Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Neutrální silikon Perfect

Neutrální silikon Perfect
SILIKON OK.NEUTR.PERFECT 310ML ČERNÝ

Obj. č. 089251012

EAN 4045989886043

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Neutrální silikon Perfect

Obj. č. 089251012
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
Nízkoemisní vysoce přilnavý a univerzální těsnicí prostředek pro rozpínací spoje ve vnitřních i venkovních prostorách. Speciálně navržené pro zasklívání oken a pro sanitární aplikace
  • Silikonový těsnicí prostředek neobsahuje přípravek MEKO, je proto klasifikován jako prostředek s nízkými emisemi a šetrný k životnímu prostředí a získal označení EMICODE EC1 Plus

  • Splňuje požadavky na zasklívání oken podle normy DIN 18545, část 2 pro třídu těsnicích materiálů E

  • Vynikající přilnavost k dřevu, kovům a mnoha plastům

  • Vynikající kompatibilita s většinou komerčně dostupných laků a zasklívacích nátěrů

  • Stavební materiál třídy B2 podle normy DIN 4102

  • Nezanechává lepkavý povrch

  • Velká oděruvzdornost a dobré vlastnosti pro vyhlazování

  • Trvale elastická

  • Krátká vlákna


Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

Splňuje požadavky normy DIN EN 15651 část 1/2/3 těsnicí materiály pro fasádní prvky/zasklívání/sanitární spoje


  • Požární vlastnosti: Třída E

  • Stabilita při zatížení: < 3 mm

  • Ztráta objemu: < 10 %

  • Přilnavost a soudržnost při protažení po ponoření do vody: Vyhovuje

  • Přilnavost/roztažnost za tepla, přítomnosti vody a při umělém osvětlení: Vyhovuje

  • Elastické obnovení: ≥ 70 %

  • Hodnota namáhání v tahu pro chování v tahu: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Upozornění

Mírně mléčná barva průhledné verze je známkou vynikající kvality silikonu a souvisí se složením silikonu. Neutrální silikon Perfect není vhodný pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku. Přebytečný hladicí prostředek ihned po aplikaci odstraňte ze skla a rámů, čímž předejdete jeho rozmazání.


Neutrální silikon Perfect lze použít k těsnění spár mezi rámem a vrstveným sklem. Při aplikaci těsnící hmoty je nutno předejít přímému kontaktu mezi těsnicí hmotou a laminovanou vrstvou na skle. Nelze vyloučit riziko žloutnutí po kontaktu s barvami na bázi alkydových pryskyřic. Při tvrdnutí vydává neutrální silikon Perfect zápach typický pro silikon. Tento zápach po vytvrzení zmizí.


Při větších rozměrech spoje může být zápach typický pro silikon přítomen déle. Barevná úprava: mat. Silikon má tendenci odbarvovat tmavá místa, pokud na něj nepůsobí UV záření. Zamezte kontaktu s páskou VKP.


Kontakt s látkami obsahujícími změkčovadla (např. butyl / bitumen) může způsobit změnu barvy silikonu.



Nekompatibilita materiálů může způsobit změnu zbarvení těsnicích spojů, zejména v případě průhledných a bílých těsnicích hmot. Zkušenosti ukázaly, že barvicí účinky na těsnicí spoje nelze vyloučit na površích ošetřených nátěry s alkydovou pryskyřicí nebo podobnými nátěry. Dále mohou mít na zbarvení těsnicího spoje negativní vliv výpary z utěsňovaných povrchů a přímo ho mohou ovlivňovat také složky okolního vzduchu, jako jsou výpary, prach a kouř (zejména tabákový kouř). Výpary z uvedených materiálů obvykle pochází ze základních nátěrů, rozpouštědel, dezinfekčních prostředků, čisticích prostředků nebo povrchových úprav.



Tipy pro čištění:


Před důkladným čištěním silikonového spoje počkejte nejméně tři dny, abyste zajistili úplné vytvrzení těsnicí hmoty. Další poznámky:


  • 1. Suché spoje s těsnicí hmotou neotírejte ani neleštěte jelenicí.

  • 2. Okna čistěte pouze vlhkým hadříkem, nejlépe vodou a standardním neabrazivním čisticím prostředkem, který neobsahuje rozpouštědla.

  • 3. Použijte měkký hadřík.

  • 4. Při čištění používejte pouze mírný tlak (zejména při čištění nových spojů).

  • 5. Silné znečištění (např. saze) ze spoje s těsnicí hmotou odstraňte alkoholem.
Neutrální silikon
Perfekt
Neutrální silikon
A8 PRO
Neutrální silikonBarevný
silikon
Acetátový silikon
v mokrých prostorách
Acetátový silikon
potravinářství
Acetátový silikon
PoužitíPro vnitřní použití
1Spoje oken++++ ++
2Roztažné spoje uvnitř i venku++++*+++++
3Sanitární spoje+ ++ (1) + (4)
4Oprava prasklin
5Spoje paket++++
6Při stavbě akvárií ++
7Užití v kuchyních++ + ++
8Vitríny a výkladní skříně + (3)
9Montáže pultů++ + ++
Pro venkovní použití
10Spoje oken a dveří++++ ++
Vnitřní i venkovní
11Ochrana skel++++
12Izolační těsnění hrany zasklení
13Spoje přírodního kamene ++
Důležité technické
vlastnosti
Maximální kompenzace nepřetržitého pohybu25 %25 %25 %25 %25 %25 %12,5 %
Doba formování vnější vrstvy (23 °C / 50% rel. vlhkost vzduchu)Přibližně 10 min.10–40 min5–8 min Přibližně 20 min.Přibližně 10 min.Přibližně 15 min.
Plné tvrdnutí mm/24 hodincca 2cca 2cca 2 cca 32-32-3
Stálost vůči teplotě:-40 °C až
+180 °C
-40 °C až
+150 °C
-40 °C až
+150 °C
-40 °C až
+120 °C
-40 °C až
+100 °C
-40 °C až
+180 °C
-40 °C až
+120 °C
Aplikační teplota+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
Lze vyhlazovat následovně (W = voda, DG = vyhlazovací prostředek, T = nasucho)DGDGDGDGDG1DGDG
Zvláštní vlastnosti DIN 18540 Spoje vnějších zdí ve stavebnictví
DIN 18545 Zasklení v okenní konstrukci++
Bez zápachu / s nízkým zápachem++
Přetíratelnost 2
Kompatibilita nátěrů 2+++++++
Fungicidní vlastnosti++ (1)
Neobsahuje silikon
Možnost broušení
Přilnavost k mokrým povrchům
Kompatibilita s asfaltem
Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí+++++++
Vhodné pro polykarbonátové sklo s odlehčením tahu (PMMA)+
Vysvětlení symbolů: ++ = velmi vhodné+ = vhodné1 = ne čiré provedení2 = nutná předběžná zkouška3 = pouze čiré provedení4 = nevhodné pro bazény* = pouze v interiéru– = nevhodné
Utěsnění oken
a fasády
Těsnicí hmota
4 v 1
pro přírodní kámen
Malířský akrylAkrylátový
tmel
Akryl
na parkety
Tmel
SMP
PoužitíPro vnitřní použití
1Spoje oken++ + ++
2Roztažné spoje uvnitř i venku++++ +
3Sanitární spoje ++
4Oprava prasklin ++++
5Spoje paket +++
6Při stavbě akvárií
7Užití v kuchyních +
9Vitríny a výkladní skříně
10Montáže pultů +
Pro venkovní použití
11Spoje oken a dveří++ ++
Vnitřní i venkovní
12Ochrana skel ++
13Izolační těsnění hrany zasklení 2 ++
14Spoje přírodního kamene++++
Důležité technické
vlastnosti
Maximální kompenzace nepřetržitého pohybu25 %25 %20 %5 %10 %25 %
Doba formování vnější vrstvy (23 °C / 50% rel. vlhkost vzduchu)Přibližně 30 min.Přibližně 10 min.Přibližně 10 min.Přibližně 10 min.Přibližně 10 min.10–15 min
Plné tvrdnutí mm/24 hodincca 2,5cca 2,51cca 1cca 1cca 2
Stálost vůči teplotě:-40 °C až
+90 °C
-40 °C až
+220 °C
-25 °C až
+80 °C
-20 °C až
+80 °C
-25 °C až
+80 °C
-40 °C až
+90 °C
Aplikační teplota+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
Lze vyhlazovat následovně (W = voda, DG = vyhlazovací prostředek, T = nasucho)DGDGWWWDG
Zvláštní vlastnosti DIN 18540 Spoje vnějších zdí ve stavebnictví+
DIN 18545 Zasklení v okenní konstrukci
Bez zápachu / s nízkým zápachem+++++
Přetíratelnost 2+++++
Kompatibilita nátěrů 2++++++
Fungicidní vlastnosti+
Neobsahuje silikon+++++
Možnost broušení++
Přilnavost k mokrým povrchům
Kompatibilita s asfaltem
Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí++++++
Vhodné pro polykarbonátové sklo s odlehčením tahu (PMMA)
Vysvětlení symbolů: ++ = velmi vhodné+ = vhodné1 = ne čiré provedení2 = nutná předběžná zkouška3 = pouze čiré provedení4 = nevhodné pro bazény* = pouze v interiéru– = nevhodné
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro zasklívání oken a těsnění spár dřevěných, plastových i hliníkových oken

  • Těsnění vnitřních a venkovních dilatačních spár při vysokém zatížení, jako jsou spáry dveří, stěn, podlah, stropů a okenních parapetů a okapů

  • Lze použít k těsnění spár mezi rámem a vrstveným sklem

  • Vhodné pro budovy, montáž skleněných ploch a oken a těsnění spár ve skleněných plochách

  • Lze použít v sanitárních prostorách
Návod
  • Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody

  • Nepoužívat za hustého deště

  • Dodržujte rozměry spoje

  • Spáry vyplňte výplňovým PE materiálem

  • Základní nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů

  • Vyhlazovací prostředky se smí používat pouze před vytvořením povrchové vrstvy a po použití musí být zcela vyrovnány vyhlazovacím nástrojem. Přebytečný produkt vedle spáry je nutné rovněž okamžitě odstranit, jinak může dojít k vytvoření skvrn.

  • Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.

Provedení

Kartuše

Obsah balení

310 ml

Chemická báze

Neutrálně zesítěné silikony, na bázi oximu

Fungicidní úprava

Ano

Barva

Černá

Min. čas tvoření škraloupu

20 min

Odolnost vůči UV záření

Ano

Dlouhodobá absorpce pohybu

25 %

Hustota

1,25 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Rychlost úplného vytvrzení / podmínky

2 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Doba použitelnosti od data výroby

18 Měsíce

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 180 °C

Snášenlivost nátěrů

Ano

Lze přetírat / přelakovat

Ne

Tvrdost podle Shoreho A

20

Min. tažnost při přetržení

450 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

Film 2 mm

Třída stavebních hmot

B2 - normální hořlavost

DIN

18545–2

Hodnota odporu µ při difúzi vodních par

749

Počet na paletu

576 ks

Udržitelnost

Nízké emise/nízké znečištění

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vytlačovací pistole

RUČNÍ PISTOLE PRO KARTUŠE 310M

Jednoduchá konstrukce, polootevřené provedení, z ocelového plechu s posuvným mechanismem.
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z&nbsp;bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s&nbsp;potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s&nbsp;vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace