Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Netzstecker USB-Ladegerät 2,4 A

Netzstecker 5 V/2,4 A mit USB-Buchse
NETZSTE-SINGLE-5V-2,4A-USB

Art.-Nr. 0837900104

EAN 4056807042107

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Netzstecker USB-Ladegerät 2,4 A

Art.-Nr. 0837900104
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
Intelligentes Universalladegerät mit einem USB-Anschluss zum Aufladen von USB-Geräten
  • Schützt das Endgerät sowie das Ladegerät vor Überlastung und Kurzschluss

  • Automatische Kontrolle der Ausgangsspannung und Ausgangsstrom

  • Kompatibel mit Samsung, Apple, HTC, Sony, MP3 Player, Navigationsgeräte sowie weitere Smartphones und Handys

  • Kompaktes Gehäuse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leistung

12 W

Höhe

22 mm

Länge

60 mm

Breite

33 mm

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen