Nestékající přírubové těsnění se střední pevností
Přírubové těsnění se střední pevností a nekapající
DOS TĚSNĚNÍ PLOCH, ŠTĚRBIN, CARGO
Obj. č. 0893518050
EAN 4045989342938
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Viskózní produkt
Materiál neodkapává ani nestéká, díky čemuž je ideální pro práci nad hlavou a pro práci na svislých površích.
100 % účinnost těsnění
Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.
Mírná pružnost
Kompenzuje rozdíl roztažnosti různých materiálů.
Okamžité utěsnění i při nízkém tlakovém zatížení
Možnost okamžitě vyvinout zkušební tlak. Není tedy nutno čekat.
Vhodné i pro pasivní kovy
- Lze utěsnit také hliníkové příruby
- Jediný produkt pro širokou škálu materiálů.
Rychlé zasychání
Krátká životnost
Skládaná láhev usnadňuje vyprázdnění zbytku produktu
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy. Vždy doporučujeme, abyste prováděli svoje vlastní testy.
Datové listy(X)
Pro těsnění rozměrově stabilních přírubových spojů a povrchů s velkou mezerou. Vhodné také pro pasivní kovy, například pro těsnění hliníkových přírub nebo pro páry různých materiálů. Ideální pro automobilový průmysl a nákladní vozidla, obrábění kovů a výrobu nástrojů, stavbu lodí, strojírenství a výrobu motorů, elektrotechniky a elektroniky.
Tento kapalný plast vytvrzuje při vystavení kyslíku a při kontaktu s kovy. Lepené povrchy musí být suché
a zbavené prachu a mastnoty. Lepicí plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
| Hmotnost obsahu | 50 g | 
| Chemická báze | Ester kyseliny metaakrylové | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Vyloučení kyslíku a kontaktu s kovem (ionty mědi nebo železa) | 
| Barva | Červená fluorescenční | 
| Min./max. viskozita 1 / podmínky 1 | 1500000-2300000 mPas / při 25°C, Brookfield RVT, vřeteno 7/0,5ot./min | 
| Min./max. viskozita 2 / podmínky 2 | 160000-360000 mPas / při 25 °C, Brookfield RVT, vřeteno 7/5 ot./min | 
| Hustota/podmínky | 1,1 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1 | 
| Min./max. počáteční pevnost | 30-60 min | 
| Min./max. funkční pevnost | 1-3 h | 
| Min./max. konečná pevnost | 24 h-72 h | 
| Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C | 
| Min./max. teplotní podmínky | -55 až 150 °C | 
| Min. bod vzplanutí | 90 °C | 
| Min. postupový točivý moment | 8 Nm | 
| Podmínky pro postupový točivý moment | DIN EN 15865 | 
| Min./max. pevnost v šikmém smyku /podmínky | 18-27 N/mm² / podle normy ISO 10123 | 
| Min./max. pevnost v tahu / podmínky | 14-20 N/mm² / podle normy DIN 53288 | 
| Min. moment odtrhu | 20 Nm | 
| Podmínka pro moment odtrhu | DIN EN 15865 | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Pokojová teplota | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje rozpouštědla | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!