Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

Kotevní tyč, vel. zásoby, poz. nerez A4, cert. 3.1
HMO-(ZIT-ZAVTYC)-THN976-S-A4-M8X1000

Obj. č. 5916108999

EAN 4049557712741

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nerezová kotevní tyč, metráž Nerezová ocel A4

Obj. č. 5916108999

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva

Pevnost A4-70

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kotevní tyč lze použít pro následující injektážní systémy:


  • Injektážní systém ALL-ROUNDER WIT-VM 250, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém WIT-Nordic, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém CONCRETE MULTI WIT-UH 300, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém PURE EPOXY WIT-PE 1000, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém WIT-PE 500, varianta 1 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, varianta 7 – beton s trhlinami a bez trhlin

  • Injektážní systém ALL-ROUNDER WIT-VM 250, zdivo a SH – plné a duté cihly, autoklávovaný pórobeton

  • Injektážní systém WIT-Nordic, zdivo a SH – plné a duté cihly, autoklávovaný pórobeton

  • Injektážní systém BASIC WIT-PM 200, zdivo a SH – plné a duté cihly, autoklávovaný pórobeton

Nerezovou ocel A4 lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní.

Pevnostní třída

70

Metrický průměr hmoždinky

M8

Délka hmoždinky (l)

1000 mm

Jmenovitý průměr vrtáku ve injekčním systému (d 0)

10 mm

Schválení

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Vhodné pro děrované pouzdro

SH 12 x 80, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330, SH 16 x 85

Materiál

Nerezová ocel A4

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace