Neodímium mágnes karusszel kampóval
Mágnes karusszel kampóval
MÁGNES-KARUSSZELHOROGGAL-EZÜST-50KG
Cikksz. 0957575921
EAN 4062856487752
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alkalmazás
Mindenféle mágneses felülethez megfelelő; mennyezeti kampóként, illetve ferde felületeken is használható.
Univerzális alkalmazási lehetőségek
Elméletileg bármilyen felfüggesztéshez használható. Például kulcsok, információs táblák, ruhák, törülközők, valamint fehértábla-tartozékok esetén.
Felhasználóbarát kialakítás
Acél borítás és nagy, széles sugarú, ívelt acél kampó, az elülső rész védelmére kialakított lekerekítéssel.
Tartsa be a csomagoláson szereplő biztonsági utasításokat.
Adatlapok(X)
Bármilyen tárgyhoz, amely mágneses felületre rugalmasan felfüggeszthető.
Anyag | Acél |
Átmérő | 38 mm |
Magasság | 25 mm |
Szín | Világosezüst |
Teherbírás | 50 kg |