Nemesacél vágópenge
Nemesacél penge adagolóban, nem letörhető
NEM-LETÖRHETŐ-KÉSPENGE-18MM
Cikksz. 071566 085
EAN 4053479327655
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincsenek letörhető szegmensek és előre meghatározott törési pontok
- Speciálisan edzett vágóél
- Biztonságos tárolás a praktikus tolható adagoló
Adatlapok(X)
Élelmiszeripari használatra is alkalmas.
Pengehossz | 110 mm |
Pengeszélesség | 18 mm |
Vágóélvastagság | 0,5 mm |
Anyag | Nemesacél, 1.4034 |
Vágóél hossza | 100 mm |