Nemesacél szalag
Nemesacél szalag, öntapadós
ROZSDAMENTES-SZALAG-ÖNTAPADÓ-100MMX3M
Cikksz. 0672101003
EAN 4049557024431
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egységes csiszolási minta mindkét keretrészen
- Lehetővé teszi a gyors, egyszerű és pontos leragasztást
- Közönséges háztartási ollóval könnyen méretre vágható
- Egyszerű és gazdaságos megoldás
- Újra felhasználható
Adatlapok(X)
Hegesztési varratok kúpköszörüléséhez és nemesacél profilok szatinálásához.
Szélesség | 100 mm |
Hosszúság | 3 m |
Vastagság | 0,15 mm |
Anyag | Nemesacél A4, 1.4404 |