Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nemesacél hódfarkú lemezcserép

Lemezcserép, hódfarkú
JAVÍTÓCSERÉP-A2-360X180MM

Cikksz. 0865800100

EAN 4049557926759

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nemesacél hódfarkú lemezcserép

Cikksz. 0865800100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A hódfarkú tetőcserép tetőhorog gyors és biztonságos rögzítéséhez

A2 nemesacél

Megjegyzés

Mindegyik lemezcserepet a tetőléchez kell csavarozni két ASSY 3.0 D-fejű, 4,0 x 25 méretű, A2 nemesacél facsavarral. A lemezcserép és a felette levő lemezcserepek közti rést VKP Basic ragasztószalaggal le kell zárni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

360 mm

Szélesség

180 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk