Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nemesacél ápolóolaj

Nemesacél ápolóolaj
NEMESACÉL ÁPOLÓOLAJ 400 ML

Cikksz. 08931210

EAN 4045989908592

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nemesacél ápolóolaj

Cikksz. 08931210
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
Fémfelületek gyors optikai kiemelése

Gyorsan és könnyen felhordható


Eltávolítja az enyhe szennyeződéseket, port, tisztításból eredő csíkokat és zsíros ujjlenyomatokat



Ápoló és védő olaj


  • Egyenletesen fénylő felületet hoz létre

  • A víztaszító védőréteg megakadályozza a további szennyeződést


NSF = nemzetközileg elismert szervezet az élelmiszeriparban használt termékek felülvizsgálatára és regisztrációjára


Felhasználható élelmiszer feldolgozó műveletek folyamán, mint pl. üzemi konyhák, büfék, vágóhidak stb.

Megjegyzés

Élelmiszer feldolgozó és tároló helyiségekben történő felhasználásra bevizsgált. Élelmiszerrel ne érintkezzen. Felhasználható élelmiszer feldolgozó műveletek folyamán, mint pl. üzemi konyhák, büfék, vágóhidak stb. Ne permetezze forró felületekre, vagy ne használja tűző napon.

NSF A7 regisztrációval rendelkezik (szám: 152466), az A7 követelményeknek megfelelően.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fémfelületek gyors optikai kiemelése

Útmutató

Ahol szükséges, távolítsa el a durva szennyeződéseket a nagy hatékonyságú nemesacél tisztítószerrel. Permetezzen egy vékony réteget a száraz felületre, és polírozza puha, száraz ronggyal. Ne dörzsölje szárazra!

Kémiai bázis

Nyílt szénláncú szénhidrogének

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Szürke

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Űrtartalom

400 ml

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk