Bádogos tömítőcsavar, színes
ASSY A2 nemesac., f.kez.len., alátéttel, AW, szín.
BÁDOGOS CSAVAR A2 RAL 9010
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű, vulkanizált EPDM-tömítés
- ASSY csavar AW behajtással
A színek gyártási okok miatt kissé eltérhetnek az eredetitől.
Adatlapok(X)
Fényezett acéllemez alkatrészek összeerősítéséhez
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Tárcsa átmérő (ds) | 15 mm |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Menethossz (b) | 21 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Lakkozott |
Alátét anyaga | Nemesacél A2 |
Alátét felület | Lakkozott |
Tömítőalátét anyag | EPDM |
Szín | Tisztafehér |
Névleges átmérő x Hosszúság x Menethossz (famenet) | 4,5 x 35 x 21 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Fényességi fok | Matt |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!