Nem szőtt csiszolószalag RED PERFECT® 3D rögzített kontakt csiszológépekhez
Nem szőtt csisz.szal.,kontaktcsisz.,RED PERFECT 3D
CSISZOLÓSZALAG-FLC-FINOM-75X2000MM
Cikksz. 0585706028
EAN 4065746444316
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tökéletes készre csiszolás (készremunkálás), amely magas felületigényekhez alkalmas lényegesen kisebb érdességmélységgel, anélkül, hogy magas fényű felületet eredményezne.
- Nagyon hosszú élettartam és a csiszolószemcsék egyenletes eloszlása garantálja a munkadarab egyenletes készremunkálását
- Megerősített nejlon csiszoló szövet háromdimenziós nem szőtt szerkezettel
- A szövet rugalmas és elasztikus szerkezete biztosítja az optimális alkalmazkodást a munkadarabhoz. Nem változtatja meg a munkadarab geometriáját.
- Jelentősen kevesebb utólagos megmunkálásra van szükség
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
- Fokozott folyamatbiztonság. Akár elektromos csiszoló reszelővel, cső-szalagcsiszoló géppel, rögzített kontakt csiszológéppel vagy sarokcsiszolóval dolgozik, garantáltan egyenletes felületminőséget kap.
Adatlapok(X)
- Készremunkáláshoz, mattításhoz, szatináláshoz és halványításhoz nagyon kis érdességmélységgel
- Elszíneződések, festékrétegek, felületi rozsda eltávolítása, kisebb sérülések javítása és finom mattítás
- Megmunkálható anyagok: Acél, nemesacél, alumínium, sárgaréz és vörösréz
Szélesség x hosszúság | 75 mm x 2000 mm |
Kivitel | Finom |
Szín | Kék |
Szemcseméret | 280 |