Nejlon csiszolószemcsék, 100, A durvaságú
Nejlon csiszolófilc, A durvaságú
NYLONCSISZOLÓ-TKRCS-A100-W115MM-L5M
Cikksz. 0585805100
EAN 4011231490580
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Zsírtalanító folyamat is szükséges az olajos szennyeződések miatt
Adatlapok(X)
Teherautó alumínium felépítmény (oldalfalának, raktér és tank elemek) érdesítéséhez és tisztításához
Szélesség | 115 mm |
Hosszúság | 5 m |
Szemcseméret | P100 |