Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nejlon csiszolóanyag, ultrafinom S

Nejlon csiszolófilc, ultrafinom S
NYLONCSISZOLÓ-TKRCS-S1000-W115-L5M

Cikksz. 0585805600

EAN 4011231490634

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nejlon csiszolóanyag, ultrafinom S

Cikksz. 0585805600
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
Nagyon rugalmas nejlon kézi csiszolófilc felületek tisztítására (rozsdaeltávolítás) és új alkatrészek, régi festések és alumínium mattítására. Optimálisan alkalmazható olyan kritikus területekhez, mint a hajtások, sarkok, bemélyedések vagy egyéb éles sarkok, élek, valamint karosszériák belső részei
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Reakciós alapozók és alapozó töltetek, valamint 2K-töltőprimerek csiszolása

  • Fedőlakkréteg hibáinak javítása, pl. narancshéj effekt stb.

  • Díszítővonalak lakkozásánál a közbelső felületek érdesítése

  • Foltok eltávolítására egyes lakkrétegek felvitelekor

  • Hőre lágyuló műanyagok felérdesítése

  • Üvegszál erősítéses műanyag alkatrészek finomcsiszolása


Javító festés


A javítási helyek melletti felületek érdesítéséhez, hogy felszívja a spray-t a széleken, és a tökéletes színillesztéshez, különösen kétrétegű metálfényezéshez

Szélesség

115 mm

Hosszúság

5 m

Szemcseméret

P1000

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk