Nejlon csiszolóanyag, finom A
Nejlon csiszolófilc, A finom
NYLONCSISZOLÓ-TKRCS-A180-W115MM-L5M
Cikksz. 0585805180
EAN 4011231490603
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Zsírtalanító folyamat is szükséges az olajos szennyeződések miatt.
Adatlapok(X)
Teherautó alumínium felépítmény (oldalfalának, raktér és tank elemek) érdesítéséhez és tisztításához
Szélesség | 115 mm |
Hosszúság | 5 m |
Szemcseméret | P180 |