Nejlon csiszoló vlies henger
Nejlon csiszoló vlies henger
CSISZOLÓHENGER-NYLON-100X100MM
Cikksz. 0585310100
EAN 4038898354727
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmas, nyitott szerkezet
- Kiválóan idomul a munkadarab geometriájához, optimális felületi érintkezés.
- A felszíni csiszolástól gyakorlatilag nem tömődik el
- Egységes és megismételhető csiszolási eredmények
- Csökkentett hőképződés -> hideg csiszolás
Egyenletes és következetes eredmény és tiszta, maradványoktól mentes felület
A felületet folyamatosan friss csiszolószemcsék érik
Minimális a kockázata, hogy megrongálná a munkadarab felületét, vagy túl sok anyagot szedne le
Egyszerűen használható csiszolási üzemmód
Nem szennyezi az anyag felületét
Korróziót kiváltó fémektől mentes
A műanyag támasztókarimák fokozatosan eltávolíthatók
19 mm-es rögzítőfurat és 4 x 6 mm-es ékhorony
A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos! Csak az előírt munkavédelmi eszközök, pl. védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb., alkalmazásával használható. A durva csiszoló vlies nem alkalmas élcsiszoláshoz. Ezért csak az élek mellett használja, ne az anyag élein. Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást!
Adatlapok(X)
- Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
- Hegesztési varratok, fémfelületek, fa és műanyag tisztításához
- Elszíneződések, reve, rozsda, korrózió, szennyeződés és oxid rétegek, bevonatok, festékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítés-, cement- és betonmaradványok eltávolítására.
- Felületek strukturálása, mattítása, előkészítése és érdesítése
- Könnyű sorjátlanítási munkák
- Járműalvázak tisztításához és számos más munkához a gépjárművek karosszériagyártása területén
Átmérő | 100 mm |
Szélesség | 100 mm |
Kivitel | Ékhoronnyal 6 mm |
Max. fordulatszám | 4000 Ford/perc |