Nehéz kivitelű rögzítőcsap
Nehéz kiv. rögzítőcsap, S t., f.kez.len, rugóacél
Cikksz. 46325 30
EAN 4046778185507
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Rugóacél |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d1) | 5 mm |
Belső átmérő (d2) | 3,3 mm |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Külső átmérő beszerelés előtt (d1) | 5,3 mm |