Négyszögletű osztott kilincstengely, 8 mm két oldalon hornyolt
Négyszögletes végű feszítőcsap
KILINCSBETÉT-4SZÖG-2OLDALÚ-MARÁS-8X95MM
Cikksz. 0688193095
EAN 4011231597142
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A négyszögletes kilincstengelyek két ajtókilincs összekapcsolására szolgálnak
- Ez az összekötőelem mozgatja a biztonsági reteszt
- A különféle ajtóvastagságok és az ajtókilincsekbe való eltérő behatolási mélységek miatt ezek a kilincstengelyek különböző hosszúságban szükségesek
Ne feledje, hogy a fém vasalatok rögzítőcsavarjait is cserélni kell, amikor rövidebb vagy hosszabb négyszögletes kilincstengelyeket használ.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
A hernyócsavar becsavarásakor a csap/orsó kitágul.
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (L) | 95 mm |
Négylapú méret | 8 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |