Négyszögletes reszelő DIN 7261, D alak
Négyélű reszelő, D típus
RESZELŐ
Cikksz. 071461 832
EAN 4011231719162
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális alakú vágóél (ideális vágószög, egységes fogmagasság és távolság)
- Tiszta munkadarab-felületet biztosít, és szükségtelenné teszi a költséges utólagos megmunkálást.
- Elősegíti a jó forgácsolást, és megakadályozza a munkadarab karcolódását.
- Vágási teljesítmény növelése kisebb erővel. A kiváló minőségű acél és az alapos edzés hosszú élettartamot biztosít.
- A kúpos szár biztosítja, hogy a reszelő biztonságosan illeszkedjen a nyélbe.
1 vágat - durva; 2 vágat - közepes; 3 vágat - finom
Adatlapok(X)
![]() | |
Reszelőlap hossza (L) | 200 mm |
Szélesség (B) | 8 mm |
Finom vágás | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!