Négyszögletes ék alakú alátét DIN 435, horganyzott acél, I-szelvényhez
DIN 435 acél, horganyzott, I-tartóhoz
ALÁTÉT-DIN435-(A2K)-22,0X40X44MM
Cikksz. 045222
EAN 4011231386609
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Négyzetes alátétek I-szelvényekhez, max. 5.6 szilárdsági osztályú csavarkötésekhez
![]() | |
Csavarmenethez (Ø) | M20 |
Belső átmérő (d1) | 22 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 44 mm |
Magasság (h1) | 9,2 mm |
Szabványok | DIN 435 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Dőlés | 14 % |
Felhasználható | I-szelvény |
RoHS megfelelőség | Igen |