Négyszögletes ék alakú alátét DIN 434, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), U-szelvényhez
DIN 434 acél, horganyzott, U-tartóhoz
Cikksz. 0450126
EAN 4046778914244
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Ék alakú alátét U-szelvényekhez, max. 5.6 szilárdsági osztályú csavaros csatlakozásokhoz
![]() | |
Csavarmenethez | M24 |
Belső átmérő (d1) | 26 mm |
Hosszúság (a1) | 56 mm |
Szélesség (b1) | 56 mm |
Vastagság (h1) | 8,5 mm |
Szabványok | DIN 434 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Dőlés | 8 % |
Felhasználható | U-szelvény |
RoHS megfelelőség | Igen |