Négyszögletes ék alakú alátét DIN 434, A4 nemesacél, felületkezeletlen, ék alakú, U-szelvényhez
DIN 434 A4 nemesacél, U-gerendához
ALÁTÉT-ÉK-DIN434-A4-(U-IDOM)-D22.0MM
Cikksz. 041291420
EAN 4038898233510
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A felületén két behengerelt barázdával a 8 (+/- 5)%-os dőlés azonosításához
Adatlapok(X)
U-szelvényekhez
![]() | |
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 22 mm |
Hosszúság (a1) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 44 mm |
Vastagság (h1) | 7 mm |
Szabványok | DIN 434 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Dőlés | 8 % |
Felhasználható | U-szelvény |
RoHS megfelelőség | Igen |