Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Négyszögdugó GPN 260 Q

Benyomható dugó, GPN 260 Q
BENYOM-DUGÓ-(GPN260-Q)-1001005-FEKETE

Cikksz. 0598261005
EAN 4052712457784

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megvédi a szögletes csöveket a sérülésektől és szennyeződésektől.

A megerősített fejrész bírja a megnövelt terhelést, a bordák pedig biztosítják a csőre való biztonságos illeszkedést.


A négyszögdugók csiszolt fejfelülettel és oldalirányú élletöréssel rendelkeznek, ami kiváló külső megjelenést kölcsönöz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profilhossz (A)

100 mm

Profilszélesség (F)

100 mm

A következő csővastagsághoz: (T)

5 mm

Magasság (M)

22 mm

Betolási mélység (H)

17 mm

Min./max. szárátmérő (B/C)

87-92 mm

Egyéb szabvány

GPN 260

Anyag

LLDPE - Lineáris, kis sűrűségű polietilén

Szín

Fekete

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 70 °C

Max. rövidtávú hőállóság

90 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk