Négylapú hegeszthető anyák DIN 928, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 928 felületkezeletlen A2 nemesacél
HEG-ANYA-4LF-4LF-DIN928-A2-SW14-M8
Cikksz. 03060008
EAN 4049557672861
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 928 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Vastagság (m1) | 6,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW14 |
Kivitel | Négyszöggel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Névleges átmérő | 8 mm |
Sarokméret (e) | 18 mm |