Négylapú csavar rövid csappal
DIN 479 acél, 08,8, sima
Cikksz. 410388 120
EAN 4047376600553
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 120 mm |
Csaphossz (l2) | 2 mm |
Fejhossz (k1) | 8 mm |
Csap átmérője (d2) | 5,5 mm |
Szabványok | DIN 479 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 08,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Négylapú fej |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |