Négylapú anya, alacsony profil
DIN 562 acél, 04, sárgára horganyzott
Cikksz. 03370035
EAN 4038898094401
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (m1) | 2,7 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 11H |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
DIN | 562 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 5 mm |
Sarokméret (e) | 10,2 mm |