Négylapú anya, alacsony profil DIN 562, sárgaréz, felületkezeletlen
DIN 562 felületkezeletlen sárgaréz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (m1) | 2.2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Forma | Kicsi |
DIN | 562 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 4 mm |
Sarokméret (e) | 8.9 mm |