Négylapú anya DIN 557, acél, 5, tűzihorganyzott (TZN)
DIN 557 acél, 5, tűzihorganyzott
NÉGYLAPÚ ANYA-DIN557-5-WS13-(HDG)-M8
Cikksz. 033700038
EAN 4024835604741
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
DIN | 557 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Névleges átmérő | 8 mm |