Négylapú anya DIN 557, acél, 5, felületkezeletlen
DIN 557 felületkezeletlen acél, 5
Cikksz. 0337000020
EAN 4038898334750
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (m1) | 16 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5 |
Bevonat | Sima |
DIN | 557 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 20 mm |
Sarokméret (e) | 42,4 mm |