Négyágú láncos függesztő, QC 10
Villás horog, GK10, röv. teng.kapcs.val, EN 818-4
4-SZÁLÚ LÁNCHEVEDER GK 10-ND6-2M
Cikksz. 5162610642
EAN 4061975330864
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Láncos függesztő az EN 818-4 szabványnak megfelelően
- Barnára festett lánccal
- Narancssárga festésű lánctartozékok
- Minden felhasznált láncalkatrész rendelkezik a kereskedelmi egyesület által előírt H-bélyegzővel.
- Minden láncos függesztő egy nyomon követhető láncszámot kap egy megfelelő láncindexkártyával.
- Minden egyes láncos függesztőre UVV-címke kerül, így az ismétlődő ellenőrzések nyomon követhetők.
Az ügyfél kérésére további lánckonfigurációk is elvégezhetők.
Adatlapok(X)
Terhelés 45 fokban | 3000 kg |
Terhelés 60 fokban | 2120 kg |
Hatásos hossz | 2 m |
Minőségi osztály | 10 |
Névleges átmérő | 6 mm |
Kampóforma | Villásfejű kampó |
Anyag | Acél |
Függesztőgyűrű magassága | 135 mm |
Függesztőgyűrű szélessége | 75 mm |
Bevonat | Lakkozott |
Terméktömeg (darabonként) | 6800,000 g |
Hosszúság | 2 m |
Teherbírás | 1 kg |