Nedvesség mértékegysége FMM10
Nedvességmérő készülék FMM10
NEDVESSÉGMÉRŐ-(6-100SZÁZALÉK)
Cikksz. 071553 188
EAN 4050641465436
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A mérési elv
Elektronikus áram áramlik a két elektróda között, amely az anyagba zárt nedvesség alapján méri az impedancia változását. A készülék a mért értékeket azonnal átalakítja százalékosan kifejezett nedvességtartalommá. A készülék révén könnyen leolvasható a fa anyag nedvességtartalma a H2O 6% és 100% közötti tartományban kifejezett arányával. Egyéb építőanyagokban a készülék a faekvivalens alapján adja meg nedvességtartalmat.
Szállítási terjedelem
- Mérőműszer
- 9 V-os akkumulátor, cikkszám: 0827 115
- Koffer
Adatlapok(X)
Min./max. fa nedvességi tartomány | 6-100 % |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 195 x 60,5 x 38 mm |
Ház anyaga | Műanyag |
Szín | Fekete |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |