Nedves és száraz ipari porszívó, ISS 30-L Kiterjedt tartozékkészletet tartalmaz
Nedves/száraz porszívó, ISS 30-L, automata, EDITION
PORSZÍVÓ-N/SZ-EL-(ISS30-L-AUTM)-EDITN
Cikksz. 07011332
EAN 4062856999286
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
L-tanúsítványú porosztály
Az EN 60335-2-69 szabvány szerinti garantált, 99%-os porgyűjtési hatékonyság
Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára
A készülékhez mellékelt tartozékok
Beépített tároló a keskeny fúvóka számára, eszközhüvely gyorscsatlakozókkal, rugalmas tömlő és tápkábeltároló
Robusztus tartály ütközőkkel és nagy, tartós fémgörgőkkel
Antisztatikus kezelés
A szállítási terjedelembe tartozó földelt csatlakozástámaszok és az elektromosan vezető tartozékok elvezetik a sztatikus töltést, így garantálva az elektrosztatikus feltöltődés elleni megbízható védelmet.
A berendezés használata és a különböző funkciók vezérlése egyszerű
Be-/kikapcsoló, 15/60 másodperces szűrőtisztító- és fordulatszám-szabályzó kapcsoló
Felhasználóbarát működtetés az elektromos szerszámokkal együtt
Hall-érzékelővel felszerelt dugaszolóaljzat az elektromos készülékek automatikus érzékeléséhez; ez lehetővé teszi a porszívó egy csatlakoztatott elektromos eszközön keresztül történő vezérlését.
Automatikus szűrőtisztító rendszer
- A berendezés a kiválasztott időközönként (15 vagy 60 másodperc) légáram segítségével automatikusan megtisztítja a redőzött szűrőt.
- Hosszabb, zavartalan működés
- Alacsony zajszint
- Hosszú élettartamú szűrő
- Alacsony karbantartási költségek
- Száraz porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.
- Nedves porszívózáshoz használjon PES harmonikaszűrőt.
- Csak ebben a különleges kiadásban, kiterjedt tartozékkészlettel kapható.
Adatlapok(X)
Ideális megoldás az asztalosok, villanyszerelők, építőipari és segédmunkások, parkettás szakemberek, burkolók, valamint a teljes autóipar számára.
Légáram | 74 l/s |
Vákuum | 23 kPa |
Tartály kapacitása | 30 l |
Max. teljesítmény | 1380 W |
Kábelhossz | 7,5 m |
Tömlőcsatlakozás átmérő | 35 mm |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Hangnyomásszint | 69 dB |
IP érintésvédelemi osztály | IP X4 |
Hosszúság | 560 mm |
Szélesség | 370 mm |
Magasság | 580 mm |
FUGA-SZÍVÓFEJ-225MM
KÖNYÖKIDOM-VC-2C-(EL-COND)-NW35
POROLÓKEFE-FEJ-NW35