Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Naviják elektrických kabelů

Naviják elektrických kabelů
KABELOVÁ CÍVKA

Obj. č. 077412

EAN 4011231773188

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Naviják elektrických kabelů

Obj. č. 077412

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Inovativní bezpečnostní zajišťovací mechanismus zabraňuje nekontrolovanému odvíjení kabelu

Otočný nástěnný držák se zajišťovacím mechanismem


Naviják kabelů lze demontovat bez použití nářadí



Robustní plastové tělo



Pro vytažení kabelu je zapotřebí malá síla



Buben je po obou stranách namontován na kuličkových ložiscích



Tepelný spínač zabraňuje přetížení

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro montáž na zeď nebo strop

Délka kabelu (navinutého)

12 m

Typ kabelu

H07RN-F3G1,5 mm²

Stupeň krytí

IP 44

Jmenovité napětí

250 V/AC

Výkon (kabel navinutý)

1380 W

Výkon (kabel odvinutý)

2300 W

Min./max. teplotní podmínky

0 až 50 °C

Délka x šířka x výška

350 x 170 x 315 mm

Typ zástrčky

F

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace