Navařovací matice, vysoká WN 385, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
WN 385-2, pozinkovaná ocel
MA-NAVAŘ-A-(A2K)-M6
Obj. č. 038511
EAN 4011231353205
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální obsah uhlíku 0,25%
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Vnější průměr (d1) | 7,7 mm |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Šířka (b1) | 14 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Tloušťka (t) | 1,45 mm |
Počet svařovacích výstupků | 2 ks |
Normy | WN 385-2 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |
Oblast použití | Vhodné pro svařování |
Konstrukce | Vysoký profil |
Vyhovuje RoHS | Ano |