Natloukací kotva W-ZND typ FK
Natlouk. kotva W-ZND, pl. hlava, typ FK
NARÁŽECÍ HMOŽDINKA 6X30/5
Obj. č. 090630630
EAN 4024835359054
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a levná montáž
- Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu
- Předem sestavená s vhodným šroubem
- Vhodná pro montáž zatlačením
- Čirý integrovaný zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání
- Pro zapuštěnou i vyčnívající montáž
- Odolná vůči UV záření
- Odolná vůči plísním (plastové hmoždinky z kvalitního polyamidu)
- Odolnost vůči teplotám od -40°C do +150°C
- Neobsahuje halogeny
 
 
 
 
Datové listy(X)
- Do betonu, plných cihel, vápenopískových cihel, pórobetonu, svisle děrovaných cihel, lehkého betonu, dutých vápenopískových cihel, stěrky, sádrokartonu
- Upevnění pro malé a střední zatížení při zpracování dřeva a kovů, v instalacích a elektroinstalacích
- Upevňování úhelníků, panelů, plechů, kabelovodů, latí apod.
| Průměr hmoždinky | 6 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 30 mm | 
| Max. výška upevnění (t fix) | 10 mm | 
| Hloubka usazení (h nom) | 30 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1) | 35 mm | 
| Průměr otvoru v dílu (d f) | 6 mm | 
| Materiál hřebíku | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Vnitřní pohon | Z2 | 
| Údaje o výkonu | ||||||
| Průměr kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Doporučené zatížení v tahu | Beton ≥ B25 nebo C20/25 | Frec [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 | 
| Plné cihly Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Vápenopískové cihly KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
| Autoklávovaný pórobeton PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
| Autoklávovaný pórobeton PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| Svisle perforované cihly HLz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | - | ||
| Lehký pevný betonový blok pemzy V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | - | ||
| Duté vápenopískové cihly KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | - | ||
| Charakteristické hodnoty | |||||
| Utahovací moment (pouze typ GEW) | Tinst [Nm] | - | 6 | 6 | - | 
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 | 
| Hloubka usazení | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 | 
| Průměr závitu (Pouze typ GEW) | dthr [mm] | - | 6 | 8 | - | 
| Délka závitu (pouze typ GEW) | Ithr [mm] | - | 6 | 9 | - | 
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Průměr otvoru v prvku | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |