Natloukací kotva W-SD se spojovacím závitem
Natloukací kotva W-SD vnější závit
HMO-(Z-SD/6L)-(A2K)-5/5-M6
Obj. č. 0905700104
EAN 4024835224833
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Je třeba použít vrtáky s nákružkem
Kotvy a vrtáky s nákružkem tvoří dokonale sladěný systém. Tato systémová jednotka brání chybám při instalaci a zaručuje připevnění stanovené v zásadách.
- Malá hloubka vyvrtaného otvoru
- Malý průměr vyvrtaného otvoru
- Malá minimální tloušťka dílu (hmin = 80 mm)
- Okamžitá únosnost – bez čekání po montáži
- Snadná montáž – bez utahovacího momentu
- Ukotvení třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropský technický certifikát ETA-07/0138
- Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
- Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
- Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a příčné zátěže, vlivu okraje a skupiny kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
- Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení ohni yM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,0.
- HM vrtáky do zdiva musí být v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů Německého institutu pro stavební technologie (DIBt) a Profesního sdružení výrobců nástrojů (FW) týkající se charakteristik, požadavků a zkoušek vrtáků do zdiva s břitovými destičkami ze slinutého karbidu pro vrtání otvorů k ukotvení pomocí hmoždinek. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů.
Datové listy(X)
- Lze použít v několikanásobných upevněních nenosných systémů do betonu, ukotvení lehkých obkladů stropů a stropních podhledů
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů: Ukotvení s evropským technickým certifikátem pro beton s trhlinami (tenzní zóna) i bez trhlin (tlaková zóna)
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Kotvu lze použít pro ukotvení s převážně statickým zatížením nebo téměř statickým zatížením
- W-SD (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
- Vhodné pro upevnění stropních konstrukcí se závitovými tyčemi, zavěšení závitových tyčí, kabelových a trubkových svorek, kabelových a větracích kanálů apod.
Délka hmoždinky (l) (l) | 45 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6,0 mm |
Osová vzdálenost při vícenásobném upevnění (s cr) | 200 mm |
Vzdálenost od kraje u vícenásobného upevnění (c cr) | 150 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 80 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 42 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 7 mm |
Délka spojovacího závitu (l th) | 5 mm |
Délka výčnělku (l p) | 5 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 36 mm |
| Údaje o výkonu | |||
| Průměr kotvy [mm] | 6L | 8 | |
| Kotvy do redundantního nestrukturálního systému z betonu (pro všechny směry zatížení) | Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/601) | 1,4 | 1,4 |
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,4 | 10,3 |
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (technická zpráva TR 020) Rozteče a vzdálenost od hran viz Evropské technické schválení ETA-07/0138 | R30; Fadm [kN]2) | 0,8 | 1,4 |
| R60; Fadm [kN]2) | 0,5 | 1,0 | |
| R90; Fadm [kN]2) | 0,3 | 0,6 | |
| R120; Fadm [kN]2) | 0,2 | 0,4 | |
| Charakteristické hodnoty | |||
| Minimální rozteč | scr [mm] | 200 | 200 |
| Minimální vzdálenost od okraje | ccr [mm] | 150 | 150 |
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Efektivní hloubka kotvení | hef [mm] | 36 | 36 |
| Jmenovitý průměr vrtáku3) | d0 [mm] | 6,0 | 8,0 |
| Průměr řezných hran3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 |
| Hloubka vývrtu | h1 = [mm] | 42 | 43 |
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 7 (pouze vnější závit) | 9 (pouze vnější závit) |