Natloukací hmoždinka Nylon PZ
Nylonová hmoždinka a šroub se záp hlavou Eco
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vlastnosti:
- Nylonová hmoždinka z vysoce kvalitního Polyamidu PA 6
- Pozinkovaný šroub se zápustnou hlavou a pohonem Pozidriv
- Odolné proti UV záření
- Teplotní odolnost -40 až +80 °C
- Bez obsahu halogenů
Odolnost v tahu:
- Beton B25
d6 1,4 kN
d8 2,1 kN
- Plná cihla MZ20
d6 1,3 kN
d8 1,9 kN
- Vápenopísková cihla KSV20
d6 1,1 kN
d8 1,7 kN
Datové listy(X)
- Beton, plné cihly, pálené materiály, pórobeton, odlehčený beton, sádrové desky
- Všechny druhy montáže do dřeva, kovu, v oblasti sanity a elektra pro malá a střední zařízení
| Průměr hmoždinky | 8 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 80 mm | 
| Max. výška upevnění (t fix) | 40 mm | 
| Hloubka usazení (h nom) | 40 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1) | 40 mm | 
| Průměr otvoru v dílu (d f) | 8 mm | 
| Materiál hřebíku | Ocel | 
| Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |