Natl. hmoždinka, pozink. ocel, válec smanžetou
Natl. hmoždinka, pozink. ocel, válec smanžetou
Obj. č. 090375 300
EAN 4050641566034
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Průměr hmoždinky | 5 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 30 mm | 
| Max. výška upevnění (t fix) | 5 mm | 
| Hloubka usazení (h nom) | 25 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 5 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1) | 30 mm | 
| Průměr otvoru v dílu (d f) | 5 mm | 
| Materiál hřebíku | Ocel |