Násuvný konektor Wago Micro, bezšroubový
Bezšroubová připoj. svorka, zdířková mikrosvorka
STKORDOSVO-SVSEDA-4X(0,6-0,8MM)
Obj. č. 0556003
EAN 4011231457859
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zkušební port pro zkoušečku napětí
Datové listy(X)
Připojovací svorka pro jednožilové měděné vodiče.
Pro instalace s nízkým proudem: Komunikační, akustické, výstražné a signalizační systémy (VdS 2116). K využití v EIB.
Počet žebříků | 4 ks |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Min./max. průměr drátu | 0,6-0,8 mm |
Min./max. délka odizolování | 5-6 mm |
Jmenovitý proud | 6 A |
Jmenovité napětí | 100 V |
Max. teplota prostředí | 60 °C |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V0 |
Materiál skříně | PA 6,6 – Polyamid 6,6 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!