Nasunovací závěs na nábytek
Nábytkový závěs Slide-on corner, k našroubování
SPEC-PANT-NEX-ZD-ROHDORAZ-(NI)-270STP
NEXIS
Obj. č. F016073084
EAN 9003012411711
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhel otevření: 270° u dveří o tloušťce 16 mm
- Nastavitelné ve všech směrech
- Plastová pouzdra ložisek a zesílené čepy
- Max. šířka dveří: 600 mm
- Max. výška dveří: 2 400 mm
- Na dveře o výšce 2 000 mm je zapotřebí pět závěsů
- Vzdálenost misky: – 7 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Poloha dveří | Roh |
Stavítko | Ano |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 16-19 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |