Nástroj na stahování pláště kabelů
Kabelové nůžky
NŮŽ NA KABELY
Obj. č. 071441 09
EAN 4024835017626
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hloubku řezání lze nastavit od 0 do 5 mm
- Vyměnitelné čepele (lze použít na obou stranách)
- Vhodné pro podélné a kruhové řezy
- Dodáváno v plastovém boxu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Hloubku řezu lze nastavit (0–5 mm) pomocí seřizovacího šroubu tak, aby vyhovovala vnějšímu plášti. Na začátku každého podélného nebo kruhového řezu je čepel vedena lehkým stisknutím prstu. Vnější izolace se rozřízne pomocí mírného pákového pohybu a současného zatlačení vroubkování na izolaci. Čepel lze kdykoli nastavit na podélný nebo obvodový řez. Hrot čepele je nutné při stahování střední části jemně zatlačit do izolace.
Délka | 154 mm |